Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T5/700 AP

  • ERIKS:12154129
  • Hersteller:T5 700 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,90 €/ Stückexkl. MwSt

40,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-016
Wirklänge
700 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
140
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T5-700 PU/ST

  • ERIKS:12244931
  • Manufacturer:10950171217

14,69 €/ Stückexkl. MwSt

17,19 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026