Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T5/630 AP

  • ERIKS:12154081
  • Hersteller:T5 630 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,74 €/ Stückexkl. MwSt

38,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-016
Wirklänge
630 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
126
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T5-630 PU/ST

  • ERIKS:1052412
  • Manufacturer:10950171138

13,84 €/ Stückexkl. MwSt

16,19 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026