Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T5/625 AP

  • ERIKS:12154073
  • Hersteller:T5 625 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,74 €/ Stückexkl. MwSt

38,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-016
Wirklänge
625 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
125
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm