Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T5/560 AP

  • ERIKS:12154025
  • Hersteller:T5 560 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,59 €/ Stückexkl. MwSt

35,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-016
Wirklänge
560 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
112
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T5-560 PU/ST

  • ERIKS:1052409
  • Manufacturer:10950171127

12,36 €/ Stückexkl. MwSt

14,46 €inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026