Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T5/510 AP

  • ERIKS:12153993
  • Hersteller:T5 510 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,99 €/ Stückexkl. MwSt

33,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-016
Wirklänge
510 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
102
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T5-510 PU/ST

  • ERIKS:1052408
  • Manufacturer:10950171137

11,51 €/ Stückexkl. MwSt

13,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026