Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T5/480 AP

  • ERIKS:12153977
  • Hersteller:T5 480 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,16 €/ Stückexkl. MwSt

31,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-016
Wirklänge
480 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
96
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T5-480 PU/ST

  • ERIKS:1022253
  • Manufacturer:10950171135

10,87 €/ Stückexkl. MwSt

12,72 €inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026