Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T5/365 AP

  • ERIKS:12153873
  • Hersteller:T5 365 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,54 €/ Stückexkl. MwSt

29,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-016
Wirklänge
365 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
73
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T5-365 PU/ST

  • ERIKS:1022245
  • Manufacturer:10950171109

10,03 €/ Stückexkl. MwSt

11,74 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026