Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T5/340 AP

  • ERIKS:12153849
  • Hersteller:T5 340 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,43 €/ Stückexkl. MwSt

29,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-016
Wirklänge
340 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
68
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T5-340 PU/ST

  • ERIKS:1022242
  • Manufacturer:10950171363

9,74 €/ Stückexkl. MwSt

11,40 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026