Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T5/280 AP

  • ERIKS:12153801
  • Hersteller:T5 280 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,78 €/ Stückexkl. MwSt

28,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-016
Wirklänge
280 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
56
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T5-280 PU/ST

  • ERIKS:1052401
  • Manufacturer:10950171199

9,11 €/ Stückexkl. MwSt

10,66 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026