Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T5/1350 AP

  • ERIKS:12153680
  • Hersteller:T5 1350 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,18 €/ Stückexkl. MwSt

68,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-016
Wirklänge
1350 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
270
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm