Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T5/1315 AP

  • ERIKS:12154224
  • Hersteller:T5 1315 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,03 €/ Stückexkl. MwSt

65,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-016
Wirklänge
1315 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
263
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T5-1315 PU/ST

  • ERIKS:1027771
  • Manufacturer:10950171533

23,57 €/ Stückexkl. MwSt

27,58 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026