Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T10/750 AP

  • ERIKS:12153382
  • Hersteller:T10 750 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,00 €/ Stückexkl. MwSt

42,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-016
Wirklänge
750 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
75
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T10-750 PU/ST

  • ERIKS:1022323
  • Manufacturer:10950191006

16,60 €/ Stückexkl. MwSt

19,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026