Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T10/530 AP

  • ERIKS:12153294
  • Hersteller:T10 530 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,28 €/ Stückexkl. MwSt

35,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-016
Wirklänge
530 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
53
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T10-530 PU/ST

  • ERIKS:1052495
  • Manufacturer:10950190980

14,48 €/ Stückexkl. MwSt

16,94 €inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026