Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T10/320 AP

  • ERIKS:12153501
  • Hersteller:T10 320 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,05 €/ Stückexkl. MwSt

31,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-016
Wirklänge
320 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
32
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T10-320 PU/ST

  • ERIKS:12368000
  • Manufacturer:10950190511

10,03 €/ Stückexkl. MwSt

11,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026