Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T10/1050 AP

  • ERIKS:12152998
  • Hersteller:T10 1050 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,37 €/ Stückexkl. MwSt

61,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-016
Wirklänge
1050 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
105
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T10-1050 PU/ST

  • ERIKS:12368223
  • Manufacturer:10950191281

20,54 €/ Stückexkl. MwSt

24,03 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026