Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT5/780 AP

  • ERIKS:12152623
  • Hersteller:AT5 780 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,35 €/ Stückexkl. MwSt

49,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-016
Wirklänge
780 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
156
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16AT5-780 PU/ST

  • ERIKS:1052650
  • Manufacturer:10950250512

19,76 €/ Stückexkl. MwSt

23,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026