Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT5/710 AP

  • ERIKS:12152602
  • Hersteller:AT5 710 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,69 €/ Stückexkl. MwSt

48,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-016
Wirklänge
710 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16AT5-710 PU/ST

  • ERIKS:1052648
  • Manufacturer:10950250473

19,06 €/ Stückexkl. MwSt

22,30 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026