Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT5/420 AP

  • ERIKS:12152546
  • Hersteller:AT5 420 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,47 €/ Stückexkl. MwSt

36,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-016
Wirklänge
420 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
84
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16AT5-420 PU/ST

  • ERIKS:1027779
  • Manufacturer:10950250442

13,19 €/ Stückexkl. MwSt

15,43 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026