Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT5/390 AP

  • ERIKS:12152539
  • Hersteller:AT5 390 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,73 €/ Stückexkl. MwSt

35,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-016
Wirklänge
390 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
78
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16AT5-390 PU/ST

  • ERIKS:1052641
  • Manufacturer:10950250443

13,34 €/ Stückexkl. MwSt

15,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026