Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT5/280 AP

  • ERIKS:12152511
  • Hersteller:AT5 280 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,63 €/ Stückexkl. MwSt

34,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-016
Wirklänge
280 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
56
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16AT5-280 PU/ST

  • ERIKS:12368584
  • Manufacturer:10950250536

9,25 €/ Stückexkl. MwSt

10,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026