Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT5/1050 AP

  • ERIKS:12152490
  • Hersteller:AT5 1050 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,68 €/ Stückexkl. MwSt

62,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-016
Wirklänge
1050 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
210
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16AT5-1050 PU/ST

  • ERIKS:1052654
  • Manufacturer:10950250553

25,27 €/ Stückexkl. MwSt

29,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026