Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT10/890 AP

  • ERIKS:12152462
  • Hersteller:AT10 890 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,62 €/ Stückexkl. MwSt

60,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-016
Wirklänge
890 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
89
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16AT10-890 PU/ST

  • ERIKS:1052691
  • Manufacturer:10950260833

24,78 €/ Stückexkl. MwSt

28,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026