Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT10/610 AP

  • ERIKS:12152414
  • Hersteller:AT10 610 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,22 €/ Stückexkl. MwSt

45,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-016
Wirklänge
610 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
61
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16AT10-610 PU/ST

  • ERIKS:1052683
  • Manufacturer:10950260719

18,49 €/ Stückexkl. MwSt

21,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026