Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT10/1800 AP

  • ERIKS:12152379
  • Hersteller:AT10 1800 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,70 €/ Stückexkl. MwSt

111,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-016
Wirklänge
1800 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
180
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

49,99 €/ Stückexkl. MwSt

58,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026