Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT10/1350 AP

  • ERIKS:12152324
  • Hersteller:AT10 1350 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,04 €/ Stückexkl. MwSt

91,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-016
Wirklänge
1350 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
135
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16AT10-1350 PU/ST

  • ERIKS:1052708
  • Manufacturer:10950260864

38,40 €/ Stückexkl. MwSt

44,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026