Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT10/1320 AP

  • ERIKS:12152317
  • Hersteller:AT10 1320 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,95 €/ Stückexkl. MwSt

90,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-016
Wirklänge
1320 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
132
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16AT10-1320 PU/ST

  • ERIKS:1052707
  • Manufacturer:10950260937

37,55 €/ Stückexkl. MwSt

43,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026