Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT10/1250 AP

  • ERIKS:12152303
  • Hersteller:AT10 1250 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,06 €/ Stückexkl. MwSt

81,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-012
Wirklänge
1250 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
125
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16AT10-1250 PU/ST

  • ERIKS:1052704
  • Manufacturer:10950260680

33,61 €/ Stückexkl. MwSt

39,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026