Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT10/1100 AP

  • ERIKS:12152275
  • Hersteller:AT10 1100 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,66 €/ Stückexkl. MwSt

75,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-016
Wirklänge
1100 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
110
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16AT10-1100 PU/ST

  • ERIKS:1052699
  • Manufacturer:10950260818

30,85 €/ Stückexkl. MwSt

36,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026