Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 AT10/1050 AP

  • ERIKS:12152261
  • Hersteller:AT10 1050 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,93 €/ Stückexkl. MwSt

73,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-010
Wirklänge
1050 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
105
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16AT10-1050 PU/ST

  • ERIKS:1052697
  • Manufacturer:10950260950

29,65 €/ Stückexkl. MwSt

34,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026