Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T5/840 AP

  • ERIKS:12154184
  • Hersteller:T5 840 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,84 €/ Stückexkl. MwSt

34,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-012
Wirklänge
840 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
168
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12T5-840 PU/ST

  • ERIKS:12367831
  • Manufacturer:10950171411

9,61 €/ Stückexkl. MwSt

11,24 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026