Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T5/780 AP

  • ERIKS:12154160
  • Hersteller:T5 780 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,12 €/ Stückexkl. MwSt

32,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-012
Wirklänge
780 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
156
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

9,53 €/ Stückexkl. MwSt

11,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026