Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T5/690 AP

  • ERIKS:12154120
  • Hersteller:T5 690 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,49 €/ Stückexkl. MwSt

32,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-012
Wirklänge
690 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
138
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12T5-690 PU/ST

  • ERIKS:12367797
  • Manufacturer:10950171814

9,32 €/ Stückexkl. MwSt

10,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026