Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T5/610 AP

  • ERIKS:12154056
  • Hersteller:T5 610 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,43 €/ Stückexkl. MwSt

29,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-012
Wirklänge
610 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
122
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12T5-610 PU/ST

  • ERIKS:12367771
  • Manufacturer:10950171898

8,54 €/ Stückexkl. MwSt

9,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026