Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T5/590 AP

  • ERIKS:12154040
  • Hersteller:T5 590 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,00 €/ Stückexkl. MwSt

29,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-012
Wirklänge
590 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
118
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12T5-590 PU/ST

  • ERIKS:12367761
  • Manufacturer:10950171750

8,26 €/ Stückexkl. MwSt

9,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026