Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T5/500 AP

  • ERIKS:12153984
  • Hersteller:T5 500 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,63 €/ Stückexkl. MwSt

26,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-012
Wirklänge
500 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
100
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12T5-500 PU/ST

  • ERIKS:11456812
  • Manufacturer:10950172099

6,43 €/ Stückexkl. MwSt

7,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026