Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T5/430 AP

  • ERIKS:12154233
  • Hersteller:T5 430 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,90 €/ Stückexkl. MwSt

24,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-012
Wirklänge
430 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
86
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm