Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T5/390 AP

  • ERIKS:12153888
  • Hersteller:T5 390 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,68 €/ Stückexkl. MwSt

24,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-012
Wirklänge
390 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
78
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12T5-390 PU/ST

  • ERIKS:12367675
  • Manufacturer:10950171504

6,71 €/ Stückexkl. MwSt

7,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026