Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T5/355 AP

  • ERIKS:12153864
  • Hersteller:T5 355 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,14 €/ Stückexkl. MwSt

23,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-012
Wirklänge
355 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
71
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12T5-355 PU/ST

  • ERIKS:12367661
  • Manufacturer:10950171434

6,67 €/ Stückexkl. MwSt

7,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026