Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T5/295 AP

  • ERIKS:12153808
  • Hersteller:T5 295 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,51 €/ Stückexkl. MwSt

22,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-012
Wirklänge
295 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
59
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12T5-295 PU/ST

  • ERIKS:12367636
  • Manufacturer:10950171830

6,35 €/ Stückexkl. MwSt

7,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026