Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T5/255 AP

  • ERIKS:12153768
  • Hersteller:T5 255 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,96 €/ Stückexkl. MwSt

22,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-012
Wirklänge
255 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
51
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

6,17 €/ Stückexkl. MwSt

7,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026