Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T5/165 AP

  • ERIKS:12153704
  • Hersteller:T5 165 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,57 €/ Stückexkl. MwSt

20,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-012
Wirklänge
165 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
33
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

5,96 €/ Stückexkl. MwSt

6,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026