Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T5/1315 AP

  • ERIKS:12154223
  • Hersteller:T5 1315 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,72 €/ Stückexkl. MwSt

52,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-012
Wirklänge
1315 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
263
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12T5-1315 PU/ST

  • ERIKS:12367895
  • Manufacturer:10950171035

15,18 €/ Stückexkl. MwSt

17,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026