Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T5/1075 AP

  • ERIKS:12153647
  • Hersteller:T5 1075 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,75 €/ Stückexkl. MwSt

43,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-012
Wirklänge
1075 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
215
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

12,28 €/ Stückexkl. MwSt

14,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026