35,35 €/ Stückexkl. MwSt
41,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Typ | T2.5-012 |
Wirklänge | 600 mm |
Breite | 12 mm |
Teilung | 2.5 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 240 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Antistatisch | Nein |
Material | PU |
Farbe | Grau |
Profilhöhe | 1.3 mm |
Zahn Höhe | 0.7 mm |