Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T2,5/180 AP

  • ERIKS:12155533
  • Hersteller:T2,5 180 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,27 €/ Stückexkl. MwSt

27,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T2.5-012
Wirklänge
180 mm
Breite
12 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
72
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
1.3 mm
Zahn Höhe
0.7 mm