Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T10/880 AP

  • ERIKS:12153429
  • Hersteller:T10 880 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,63 €/ Stückexkl. MwSt

39,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-012
Wirklänge
880 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
88
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

13,84 €/ Stückexkl. MwSt

16,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026