Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T10/2250 AP

  • ERIKS:12153229
  • Hersteller:T10 2250 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,07 €/ Stückexkl. MwSt

106,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-012
Wirklänge
2250 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
225
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12T10-2250 PU/ST

  • ERIKS:12368378
  • Manufacturer:10950191257

33,89 €/ Stückexkl. MwSt

39,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026