Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T10/1960 AP

  • ERIKS:12153221
  • Hersteller:T10 1960 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,33 €/ Stückexkl. MwSt

83,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-012
Wirklänge
1960 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
196
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

29,51 €/ Stückexkl. MwSt

34,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026