Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 T10/1320 AP

  • ERIKS:12153085
  • Hersteller:T10 1320 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,29 €/ Stückexkl. MwSt

60,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-012
Wirklänge
1320 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
132
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12T10-1320 PU/ST

  • ERIKS:12368283
  • Manufacturer:10950191671

19,34 €/ Stückexkl. MwSt

22,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026