Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 AT5/975 AP

  • ERIKS:12152643
  • Hersteller:AT5 975 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,45 €/ Stückexkl. MwSt

46,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-012
Wirklänge
975 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
195
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12AT5-975 PU/ST

  • ERIKS:12368690
  • Manufacturer:10950250697

13,55 €/ Stückexkl. MwSt

15,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026